!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON,1/2 PO MNPT, 0,17 À 0,45 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON,1/2 PO MNPT, 0,17 À 0,45 PO, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON,1/2 PO MNPT, 0,17 À 0,45 PO, NOIR close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON,1/2 PO MNPT, 0,17 À 0,45 PO, NOIR

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, NYLON,1/2 PO MNPT, 0,17 À 0,45 PO, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.67 / CHAQUE
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
  • N° article HBLSEC50BA
  • N° de modèle du manufacturier SEC50BA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon NPT à profil bas est fabriqué en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA C22.2 no 18, UL 514B et VDE. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,45 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleRésistant aux flammes
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Noir
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,17 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu 1/2 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Normes CSA C22.2 n Degrees 18, UL 514B, VDE
  • Taille de filetage 1/2 po