Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externe2 5/32 po
Nb de cordons1
Matériau de colletNylon
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
Taille de moyeu1/2 po
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-30 Degrees F
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Couleur du corpsGris
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externeNylon
Type de réducteur de tensionSpirale
Taille du conduit compatible1/2 po
À utiliser avecGestion des fils Kellems
Indice IPIP66
Températures de service max.225 Degrees F
NormesCSA LR27378, UL E54218(M)
Taille de filetage1/2 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: