!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, 3/8 PO MNPT, 0,21 À 0,28 PO

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, 3/8 PO MNPT, 0,21 À 0,28 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, 3/8 PO MNPT, 0,21 À 0,28 PO close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, 3/8 PO MNPT, 0,21 À 0,28 PO

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, 3/8 PO MNPT, 0,21 À 0,28 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5D548
  • N° de modèle du manufacturier HJ1014GPK25
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 3/8 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier3/8 po MNPT
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externe1 21/32 po
  • Nb de cordons1
  • Matériau de colletNylon
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu3/8 po
  • Étanche aux liquidesOui
  • Température minimale de service-30 Degrees F
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Nylon
  • Type de réducteur de tension Spirale
  • Taille du conduit compatible 3/8 po
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Indice IP IP66
  • Températures de service max. 225 Degrees F
  • Normes CSA LR27378, UL E54218(M)
  • Taille de filetage 3/8 po