!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ENCLIQUETABLE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, TROU 5/8 PO DIA, ENCLIQUETABLE

CONNECTEUR CORDON ENCLIQUETABLE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, TROU 5/8 PO DIA, ENCLIQUETABLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ENCLIQUETABLE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, TROU 5/8 PO DIA, ENCLIQUETABLE close
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
CONNECTEUR CORDON ENCLIQUETABLE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, TROU 5/8 PO DIA, ENCLIQUETABLE

CONNECTEUR CORDON ENCLIQUETABLE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, NYLON, TROU 5/8 PO DIA, ENCLIQUETABLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5D514
  • N° de modèle du manufacturier HS1003G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon miniature est en nylon gris. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E96650. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un trou de 5/8 po de diamètre et est encliquetable.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtierTrou de 5/8 po de diamètre, enfichable
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externe1 9/16 po
  • Nb de cordons1
  • Matériau de colletNylon
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • NormesCSA LR27378, UL E96650
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Nylon
  • Type de réducteur de tension Spirale
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon encliquetable avec décharge de traction
  • Taille de moyeu 5/8 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Taille de filetage 5/8 po