!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, LAITON, 1 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, LAITON, 1 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

3M

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, LAITON, 1 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG close
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
CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, LAITON, 1 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT, NYLON, CUIVRE, LAITON, 1 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.32 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MMMMNG18BCX
  • N° de modèle du manufacturier MNG18BCX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Matériau d'isolationNylon
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Matériau des contactsLaiton
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Diamètre intérieur du baril0,07 po
  • Matériau du corpsCuivre
  • Pour le diamètre maximal de l'isolation du fil0,145 po
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V CA
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Longueur hors tout 1 po
  • Style de couture Sans joint
  • Finition du corps Étamé
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatible TH-440, TH-450, TR-482, TR-490
  • Type d'isolation Nylon