!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR VERR 4V 3P 30A 250V

CONNECTEUR VERR 4V 3P 30A 250V

LEVITON

CONNECTEUR VERR 4V 3P 30A 250V close
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
CONNECTEUR VERR 4V 3P 30A 250V

CONNECTEUR VERR 4V 3P 30A 250V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 232,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 324,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET2723
  • N° de modèle du manufacturier 2723
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCorps du connecteur
  • Nb de pôles3
  • Phases3
  • NormesNorme fédérale américaine WC-596/UL 498/CSA C22.2 n Degrees 42/NOM/NEMA/ANSI
  • Indice IP Non déterminé
  • Nb de fils 4
  • Style de câblage Standard