!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACC CONDUIT,FER,TAILLE COMM 3/8 PO

RACC CONDUIT,FER,TAILLE COMM 3/8 PO

RACO

RACC CONDUIT,FER,TAILLE COMM 3/8 PO close
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
RACC CONDUIT,FER,TAILLE COMM 3/8 PO

RACC CONDUIT,FER,TAILLE COMM 3/8 PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4JC41
  • N° de modèle du manufacturier 3301
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.081 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur droit - Style de pince à pression
  • Taille standard3/8 po
  • IsolationOui
  • À utiliser avecCA, conduit flexible, MC
  • Style connecteurDroite
  • Méthode de serrage de câbleCollier de serrage
  • Type de connexionFiletée
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,53 po
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de filetageNPS
  • Raccordement du boîtier 1/2 po MNPT
  • Matériau Fer
  • Couleur Gris, jaune
  • Normes Classé cULus
  • Orientation de la connexion Droite
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 0,64 po
  • Hauteur hors tout 1 11/32 po
  • Largeur hors tout 1-1/8 po
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Poids 0,08 lb
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)