!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CONDUIT FLEX BITE 3/4PO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX BITE 3/4PO

RACO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX BITE 3/4PO close
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
CONNECTEUR CONDUIT FLEX BITE 3/4PO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX BITE 3/4PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3LK39
  • N° de modèle du manufacturier 2103
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit métallique flexible
  • Taille standard3/4 po
  • IsolationNon
  • À utiliser avecCA, conduit flexible, MC
  • Style connecteurDroit
  • Méthode de serrage de câbleCollier de serrage
  • Type de connexionPresse
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble1,43 po
  • Longueur hors tout1 15/32 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de filetageNPS
  • Raccordement du boîtier 3/4 po MNPT
  • Matériau Fonte malléable
  • Couleur Gris
  • Normes Homologué UL dossier n Degrees E195969, CUL
  • Orientation de la connexion Droit
  • Taille de l'embout compatible 3/4 po
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 1,12 po
  • Hauteur hors tout 1 15/16 po
  • Largeur hors tout 1 3/8 po
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Poids 0,18 lb