!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CONDUIT FLEX T-BITE 1PO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX T-BITE 1PO

RACO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX T-BITE 1PO close
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
CONNECTEUR CONDUIT FLEX T-BITE 1PO

CONNECTEUR CONDUIT FLEX T-BITE 1PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3LK40
  • N° de modèle du manufacturier 2104
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.313 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit flexible métallique
  • Taille standard1 po
  • IsolationNon
  • À utiliser avecCA, conduit flexible, MC
  • Style connecteurDroit
  • Méthode de serrage de câbleCollier de serrage
  • Type de connexionPresse
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble1,38 po
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de filetageNPT
  • Raccordement du boîtier 1 po MNPT
  • Matériau Fonte malléable
  • Couleur Gris
  • Normes Homologué UL dossier n Degrees E195969, CUL
  • Orientation de la connexion Droit
  • Taille de l'embout compatible 1 po
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 1,41 po
  • Hauteur hors tout 2 13/32 po
  • Largeur hors tout 1 23/32 po
  • Taille de filetage 1 po-11 1/2
  • Poids 0,31 lb