!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NETOYANT P/CONNECTEUR,FIBRE OPTIQUE

NETOYANT P/CONNECTEUR,FIBRE OPTIQUE

JONARD TOOLS

NETOYANT P/CONNECTEUR,FIBRE OPTIQUE close
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
NETOYANT P/CONNECTEUR,FIBRE OPTIQUE

NETOYANT P/CONNECTEUR,FIBRE OPTIQUE

JONARD TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG54DV92
  • N° de modèle du manufacturier FCC-120
  • N° de classification normalisée des produits et services 43222814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNettoyant pour connecteur de fibre
  • Longueur d'outil9 po
  • Nombre de cycles de nettoyage500
  • Style d'extrémitéRotatif
  • ApplicationAviation, radiodiffusion et TVHD, tête de réseau de télévision par câble, centres de données, fibre vers l'antenne pour les réseaux Wimax et cellulaires, réseaux optiques maritimes militaires et civils, installation extérieure et fibre vers la maison, systèmes de communication par satellite, bureaux centraux de télécommunications
  • Sécurité ESDOui
  • À utiliser avecCâbles à fibre optique
  • Type de produitNettoyant pour connecteur de fibre
  • Type de connecteur MPO
  • Type de tête Droite
  • Type de fonctionnement Poussée unique
  • Taille d'embout compatible 2,5
  • Chiffon de nettoyage inclus Oui
  • Caractéristiques L'opération à double pointe rotative et à simple poussée permet de nettoyer les faces d'extrémité de la virole rapidement et facilement, le capuchon à ouverture rabattable permet d'insérer facilement les connecteurs pour le nettoyage, les nettoyants Jonard répondent ou dépassent toutes les normes actuelles et émergentes de propreté des fibres dans les applications laser de haute puissance (Telcordia GR-2923-CORE, iNEMI, IEC 61300-3-35, Cisco EDCS 7027180), l'alimentation de microbande antidérapante Slide-Guide((TM)) garantit un nettoyage systématique
  • Comprend Tissu de nettoyage en microfibre
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)