!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION RAP FEMELLE,22-18 AWG,600 V,BLEU,0,187 PO,NYL,PQ 1000

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,22-18 AWG,600 V,BLEU,0,187 PO,NYL,PQ 1000

PICO

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,22-18 AWG,600 V,BLEU,0,187 PO,NYL,PQ 1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DÉCONNEXION RAP FEMELLE,22-18 AWG,600 V,BLEU,0,187 PO,NYL,PQ 1000

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,22-18 AWG,600 V,BLEU,0,187 PO,NYL,PQ 1000

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $297.61 / PAQUET de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC216539
  • N° de modèle du manufacturier 2165-39
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.098 lb

Informations sur le produit

Cette déconnexion rapide mâle est livrée en paquet de 1000 et est classée 16-14 AWG. Il a une languette de 0,250 pouce. La borne de fil isolée est fabriquée en cuivre et a une tension maximale de 600 V. Étain électrolytique pour une résistance maximale à la corrosion. Le manchon isolé en vinyle offre une bonne résistance.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesUL, RoHS
  • Type d'isolationNylon
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Style de couture Abouté
  • Style du baril Réducteur de tension
  • Température minimale de service -85 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande