!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/DC FEMELLE,22-18 AWG,600V,BLEU,0,187 PO,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/DC FEMELLE,22-18 AWG,600V,BLEU,0,187 PO,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Q/DC FEMELLE,22-18 AWG,600V,BLEU,0,187 PO,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Q/DC FEMELLE,22-18 AWG,600V,BLEU,0,187 PO,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/DC FEMELLE,22-18 AWG,600V,BLEU,0,187 PO,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.72 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1851CS
  • N° de modèle du manufacturier 1851-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Informations sur le produit

Ce sectionneur rapide femelle avec une couleur d'isolant bleu a une gamme de fils de 22-18 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,187 pouce. Il est livré dans un paquet de 50. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une jointure en cuivre (alliage 110).

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAbouté
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Largeur d'onglet 0,187 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS, NEMA
  • Type d'isolation Vinyle
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande