Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon ASG-90 est en aluminium de couleur argent. De plus, il répond aux normes CSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il a un raccord de boîte MNPT de 3/4 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsAluminium
Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,75 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Classification environnementaleSec, humide
Matériau de colletAluminium
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
Taille de moyeu3/4 po
Températures de service max.221 Degrees F
NormesCSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938
Taille de filetage3/4 po
Couleur du corpsArgent
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexion90 Degrees
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,5 po
IsolationNon
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Matériau du raccord de réductionCaoutchouc
Taille du conduit compatible3/4 po
À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-4 Degrees F
Sexe du filMâle
Type de filetageNPT
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: