!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM, 1 PO MNPT, 0,70 À 0,95 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM, 1 PO MNPT, 0,70 À 0,95 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM, 1 PO MNPT, 0,70 À 0,95 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM, 1 PO MNPT, 0,70 À 0,95 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM, 1 PO MNPT, 0,70 À 0,95 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DDJ7
  • N° de modèle du manufacturier 2942AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en aluminium de couleur argent. De plus, il répond aux normes CSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,95 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleSec, humide
  • Matériau de colletAluminium
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu1 po
  • Longueur hors tout2 1/8 po
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,7 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réduction Caoutchouc
  • Taille du conduit compatible 1 po
  • À utiliser avec Connecteur pour presse-étoupe
  • Étanche aux liquides Oui
  • Normes CSA 52391, NEC 501-4(B), UL E13938
  • Taille de filetage 1 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)