Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon est en aluminium de couleur argent. De plus, il répond aux normes CSA, titre 46-partie 111, UL 514B. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 2 1/2 po et un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsAluminium
Raccordement du boîtier2-1/2 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble2,06 po
Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe