!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,75 À 0,88 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,75 À 0,88 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,75 À 0,88 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,75 À 0,88 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ALUMINIUM,1/2 PO MNPT, 0,75 À 0,88 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.16 / CHAQUE
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
  • N° article HBLSHC1028
  • N° de modèle du manufacturier SHC1028
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en aluminium de couleur argent. De plus, il répond aux normes CSA LR27378, UL E54218(M). Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,88 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Matériau de colletAluminium
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Classe NEMANEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X
  • NormesCSA LR27378, UL E54218(M)
  • Taille de filetage1/2 po
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Orchidée
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,75 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réduction Néoprène
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • Taille du formulaire F3
  • Taille de moyeu 1/2 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Longueur hors tout 2 1/16 po
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT