!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN CORDON ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 PO MNPT, 0,73 À 0,97 PO

CONN CORDON ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 PO MNPT, 0,73 À 0,97 PO

HUBBELL

CONN CORDON ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 PO MNPT, 0,73 À 0,97 PO close
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
CONN CORDON ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 PO MNPT, 0,73 À 0,97 PO

CONN CORDON ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 PO MNPT, 0,73 À 0,97 PO

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.97 / CHAQUE
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
  • N° article HBL073031204
  • N° de modèle du manufacturier 073031204
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,97 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externe7 po
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible1 po
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • NormesCSA, UL
  • Taille de filetage1 po
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,73 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Acier galvanisé
  • Type de réducteur de tension Maille
  • Matériau de collet Aluminium
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche à la poussière avec décharge de traction
  • Taille de moyeu 1 po
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT