!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 1/2 PO MNPT, TREILLIS, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 1/2 PO MNPT, TREILLIS, 1 CORDON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 1/2 PO MNPT, TREILLIS, 1 CORDON close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 1/2 PO MNPT, TREILLIS, 1 CORDON

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, RÉDUCTEUR TENSION, DROIT, AL, 1 1/2 PO MNPT, TREILLIS, 1 CORDON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6D142
  • N° de modèle du manufacturier 074-01-030
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon pour bride de cordon Deluxe est en acier inoxydable/aluminium de couleur argent. Il comprend un treillis en acier inoxydable. De plus, il répond aux normes CSA/UL et s'utilise avec la gestion de câbles Kellems. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 1 1/2 po et d'un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1 1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble1,13 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externe5 3/4 po
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible1 1/2 po
  • Taille du formulaireF5
  • Taille de moyeu1 1/2 po
  • Températures de service max.240 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 1 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Acier inoxydable
  • Type de réducteur de tension Maille
  • Matériau de collet Aluminium
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Normes CSA, UL
  • Taille de filetage 1 1/2 po