Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon pour bride de cordon Deluxe est en acier inoxydable/aluminium de couleur argent. Il comprend un treillis en acier inoxydable. De plus, il répond aux normes CSA/UL et s'utilise avec la gestion de câbles Kellems. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 3/4 po et d'un filetage NPT.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsAluminium
Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,63 po
Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2