!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,600 V,0,250 PO,4,409 PO LONG,LAIT/NYL,PQ 100

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,600 V,0,250 PO,4,409 PO LONG,LAIT/NYL,PQ 100

PICO

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,600 V,0,250 PO,4,409 PO LONG,LAIT/NYL,PQ 100 close
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
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,600 V,0,250 PO,4,409 PO LONG,LAIT/NYL,PQ 100

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,600 V,0,250 PO,4,409 PO LONG,LAIT/NYL,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.78 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2165-16
  • N° de modèle du manufacturier 2165-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 30211801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce. Il est livré dans un paquet de 100. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une longueur totale de 4,409 pouces. Il a un matériau de jointure en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesUL, RoHS
  • Température minimale de service-85 Degrees F
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Style de couture Abouté
  • Style du baril Réducteur de tension
  • Longueur hors tout 4,409 po