!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LANGUETTES MLS A/ RECEPTACLE FEMELLE,0,250 PO,4,015 PO LONG,LAIT,PQ 50

LANGUETTES MLS A/ RECEPTACLE FEMELLE,0,250 PO,4,015 PO LONG,LAIT,PQ 50

PICO

LANGUETTES MLS A/ RECEPTACLE FEMELLE,0,250 PO,4,015 PO LONG,LAIT,PQ 50 close
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
LANGUETTES MLS A/ RECEPTACLE FEMELLE,0,250 PO,4,015 PO LONG,LAIT,PQ 50

LANGUETTES MLS A/ RECEPTACLE FEMELLE,0,250 PO,4,015 PO LONG,LAIT,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.99 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1594-15
  • N° de modèle du manufacturier 1594-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces languettes mâles en laiton avec une extrémité de réception femelle sont livrées en paquet de 50. Ces languettes à déconnexion rapide mesurent 0,250 pouce et ont une longueur totale de 4,015 pouces. Ces languettes non isolées sont livrées avec un répartiteur de connexion rapide Volkswagen avec une connexion femelle. Elles disposent d'une norme ROHS.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4,015 po
  • Matériau des contacts Laiton
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Type d'isolation Non isolé