!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,205 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,205 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,205 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50 close
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
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,205 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,205 PO,4,015 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.34 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1853-15
  • N° de modèle du manufacturier 1853-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ce sectionneur rapide femelle a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,205 pouce. Il est livré dans un paquet de 50. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. Il a une jointure en cuivre (alliage 110). Il a une longueur totale de 4,015 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAbouté
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Largeur d'onglet 0,205 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS, NEMA
  • Longueur hors tout 4,015 po