!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR 3POTEAU 4FIL 30AMPS 600V

CONNECTEUR 3POTEAU 4FIL 30AMPS 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR 3POTEAU 4FIL 30AMPS 600V close
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
CONNECTEUR 3POTEAU 4FIL 30AMPS 600V

CONNECTEUR 3POTEAU 4FIL 30AMPS 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,302.52 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL460CS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL460CS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble0,5 po
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Compatible avec sérieUL 1686 classe 1 Insulgrip(R)
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur3,8 po
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Longueur hors tout 10,1 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees C