!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $764.33 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430CS2W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430CS2W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 2
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble0,375 po
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Compatible avec sérieUL 1686 classe 1 Insulgrip(R)
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur3,74 po
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,2 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 8,38 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees C