!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, 250 V CC, 600 V CA, COURANT NOMINAL 60 A, BORNES À VIS, NOIR/GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,313.94 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL360CS1W
  • N° de modèle du manufacturier HBL360CS1W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreStyle 1
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V)250 V CC, 600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre minimal du câble0,5 po
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Indice de protection NEMA4X
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Compatible avec sérieUL 1686 classe 1 Insulgrip(R)
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur3,5 po
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Pour interrupteurs Non
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,45 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 6 AWG
  • Longueur hors tout 9,9 po
  • Service inversé Non
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 182.1, certifié CSA type 4X, UL 1682, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees C