!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR 2P 3W TERRE NEMA 6-50P

CONNECTEUR 2P 3W TERRE NEMA 6-50P

KH INDUSTRIES

CONNECTEUR 2P 3W TERRE NEMA 6-50P close
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
CONNECTEUR 2P 3W TERRE NEMA 6-50P

CONNECTEUR 2P 3W TERRE NEMA 6-50P

KH INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 178,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 2 671,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KHIC650DF
  • N° de modèle du manufacturier C650DF
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # 85
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Couleur de boîtierJaune
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Pour le diamètre minimal du câble0,6 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPNon classé
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Style de câblageStandard
  • Courant nominal 50 A
  • Configuration de prise NEMA 6-50R
  • Nb de fils 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,3 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau de boîtier Boîtier en caoutchouc avec phénolique
  • Marché Industrielle
  • Normes CSA, certifié US