!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR 2 POTEAU 3 FIL ISA 250V

CONNECTEUR 2 POTEAU 3 FIL ISA 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR 2 POTEAU 3 FIL ISA 250V close
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
CONNECTEUR 2 POTEAU 3 FIL ISA 250V

CONNECTEUR 2 POTEAU 3 FIL ISA 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.35 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5669C
  • N° de modèle du manufacturier HBL5669C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # 84
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Configuration de prise NEMA6-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Puissance nominale1-1/2 CV
  • Indice IPIP20
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, NEMA WD-6, homologué UL
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Longueur hors tout2,78 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Non
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Température minimale de service -40 Degrees C