!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIDS SHRDED TL 2P3W 20A125V DE CON

POIDS SHRDED TL 2P3W 20A125V DE CON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

POIDS SHRDED TL 2P3W 20A125V DE CON close
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
POIDS SHRDED TL 2P3W 20A125V DE CON

POIDS SHRDED TL 2P3W 20A125V DE CON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.35 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2313SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2313SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # 87
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur étanche à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierValox
  • Configuration de prise NEMAL5-20R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,36 po
  • Puissance nominale1 cv
  • Verrouillage miniatureNon
  • NormesCertifié CSA type 4, 4X et type 12, homologué UL
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur7,94 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP66
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Capuchon à enfoncer
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,93 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,57 po