!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR ÉTANCHE À VERROUILLAGE, ENROBÉE, 3 PÔLES, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 2 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR ÉTANCHE À VERROUILLAGE, ENROBÉE, 3 PÔLES, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR ÉTANCHE À VERROUILLAGE, ENROBÉE, 3 PÔLES, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 2 HP, NOIR/BLANC close
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
CONNECTEUR ÉTANCHE À VERROUILLAGE, ENROBÉE, 3 PÔLES, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 2 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR ÉTANCHE À VERROUILLAGE, ENROBÉE, 3 PÔLES, VALOX, 480 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L16-30R, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2733SW
  • N° de modèle du manufacturier HBL2733SW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur étanche à verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierValox
  • Configuration de prise NEMAL16-30R
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale2 HP
  • Verrouillage miniatureNon
  • NormesCertifié CSA type 4, 4X et type 12, homologué UL
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,75 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP66
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Capuchon à enfoncer
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Indice de protection NEMA 12, 4, 4X
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,75 po