!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROUIL TORSION 20A 250V

CONN VERROUIL TORSION 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROUIL TORSION 20A 250V close
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
CONN VERROUIL TORSION 20A 250V

CONN VERROUIL TORSION 20A 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.53 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL7101C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7101C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMAL2-20R
  • Nb de fils2
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsBronze
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Puissance nominale2 HP
  • Verrouillage miniatureNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Longueur hors tout1,53 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,72 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Marché Industrielle
  • Normes Spécification fédérale W-C-596
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 1,527 po
  • Lumière d'indication de puissance Non