!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À LAME DROITE, 3 PÔLES/3 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, 5,75 PO, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, NOIR

CONNECTEUR À LAME DROITE, 3 PÔLES/3 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, 5,75 PO, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À LAME DROITE, 3 PÔLES/3 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, 5,75 PO, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, NOIR close
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
CONNECTEUR À LAME DROITE, 3 PÔLES/3 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, 5,75 PO, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, NOIR

CONNECTEUR À LAME DROITE, 3 PÔLES/3 FILS, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 50 A, 5,75 PO, BORNES À VIS, 10-50R, 3 HP, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 275,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 550,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7515C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7515C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal50 A
  • Configuration de prise NEMA10-50R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,22 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Puissance nominale3 HP
  • Indice IPIP20
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • PolariséOui
  • NormesCertifié CSA, Homologué UL
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,63 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 5,75 po