!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN BROCHE ET MANCHON 100A 125 250

CONN BROCHE ET MANCHON 100A 125 250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN BROCHE ET MANCHON 100A 125 250 close
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
CONN BROCHE ET MANCHON 100A 125 250

CONN BROCHE ET MANCHON 100A 125 250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,482.75 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL4100C12W
  • N° de modèle du manufacturier HBL4100C12W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Couleur de boîtierOrange
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Pour interrupteursNon
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble1,94 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil3 AWG
  • Longueur hors tout13,14 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR280C, homologué UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2, UL E146033
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Grade du matériau du boîtierZytel 801
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 100 A
  • Puissance nominale 10 HP
  • Indice IP IP68, IP69K
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 1,065 po
  • Matériau de boîtier PBT
  • Taille maximale du fil 1/0 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Compatible avec série HBL robuste
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Diamètre extérieur 5,06 po