!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, BRONZE, 125 V CA, 20 A, 3,22 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, BRONZE, 125 V CA, 20 A, 3,22 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, BRONZE, 125 V CA, 20 A, 3,22 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR close
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
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, BRONZE, 125 V CA, 20 A, 3,22 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, BRONZE, 125 V CA, 20 A, 3,22 PO LONGUEUR, BORNES À VIS, NON-NEMA, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 354,28 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 708,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL23001HGB
  • N° de modèle du manufacturier HBL23001HGB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsBronze
  • Verrouillage miniatureNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout3,22 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Normes Homologué UL
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Diamètre extérieur 1,72 po