!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROUILLABL HUBBELL 30A 600V

CONN VERROUILLABL HUBBELL 30A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROUILLABL HUBBELL 30A 600V close
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
CONN VERROUILLABL HUBBELL 30A 600V

CONN VERROUILLABL HUBBELL 30A 600V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $570.16 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL21CM414B
  • N° de modèle du manufacturier HBL21CM414B
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal20/30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion et à l'humidité
  • Tension nominale (V)250 V CC/600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsBronze plaqué nickel
  • Pour le diamètre minimal du câble0,7 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, UL 498
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,438 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Indice IP IP30
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,2 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 6 po