!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN HG 15A 125V 5-15R CLR

CONN HG 15A 125V 5-15R CLR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN HG 15A 125V 5-15R CLR close
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
CONN HG 15A 125V 5-15R CLR

CONN HG 15A 125V 5-15R CLR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 146,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 440,46 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8219CT
  • N° de modèle du manufacturier HBL8219CT
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'allumage par la poussière, à l'humidité et aux intempéries
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Indice IPIP20
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • EnrobéeNon
  • Matériau des contactsCuivre
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Transparent
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Élastomère thermoplastique
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, NEMA WD-6, homologué UL
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Longueur hors tout 2,78 po