!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDUIT ETANCH LIQUID 3PO 25PI GR

CONDUIT ETANCH LIQUID 3PO 25PI GR

APPROVED VENDOR

CONDUIT ETANCH LIQUID 3PO 25PI GR close
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
CONDUIT ETANCH LIQUID 3PO 25PI GR

CONDUIT ETANCH LIQUID 3PO 25PI GR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,117.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3FKV9
  • N° de modèle du manufacturier 6209-22-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConduit en acier flexible
  • Rayon de cintrage9-1/2 po
  • HomologationsANSI, CSA, UL
  • Matériau de gainePVC ignifuge
  • Temp. de service min.-30 Degrees F
  • FinitionGalvanisée
  • FlexibilitéFlexible
  • D.I. du tuyau ondulé3,07 po
  • VesteOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesUL n Degrees E29278, CSA n Degrees LL18858, conforme à la norme UL ANSI/UL-360 pour le conduit en acier flexible étanche aux liquides
  • Taille standard 3 po
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Température de service max. 176 degrés Fahrenheit
  • Longueur nominale 25 pi
  • Inflammabilité UL 360
  • Utilisation intérieure/extérieure Extérieur seulement
  • Couleur de gaine Gris
  • Diamètre extérieur 3,46 po
  • Série 6 200
  • Emplacement humide Oui