!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DROIT, ACIER, 1 5/16 PO LONGUEUR, 7/16 PO LARGEUR, ARGENT

RACCORD DROIT, ACIER, 1 5/16 PO LONGUEUR, 7/16 PO LARGEUR, ARGENT

THOMAS & BETTS

RACCORD DROIT, ACIER, 1 5/16 PO LONGUEUR, 7/16 PO LARGEUR, ARGENT close
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
RACCORD DROIT, ACIER, 1 5/16 PO LONGUEUR, 7/16 PO LARGEUR, ARGENT

RACCORD DROIT, ACIER, 1 5/16 PO LONGUEUR, 7/16 PO LARGEUR, ARGENT

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2RER9
  • N° de modèle du manufacturier 300-TB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord droit
  • Taille standard3/8 po
  • IsolationNon
  • À utiliser avecAC, conduit flexible, MC
  • Style connecteurDroite
  • Méthode de serrage de câbleAppui
  • Type de connexionFiletée
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,47 po
  • Longueur hors tout1 5/16 po
  • Raccordement du boîtier 1/2 po MNPT
  • Matériau Acier
  • Couleur Argent
  • Normes Répertorié UL dossier No. E 23018/CSA No. de dossier 2884/conformité RoHS
  • Orientation de la connexion Droite
  • Taille de l'embout compatible 3/8 po
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble 0,66 po
  • Hauteur hors tout 1 1/4 po
  • Largeur hors tout 7/16 po