!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CONDUIT,NYLON,TAILLE 1 1/4PO

RACCORD CONDUIT,NYLON,TAILLE 1 1/4PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RACCORD CONDUIT,NYLON,TAILLE 1 1/4PO close
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
RACCORD CONDUIT,NYLON,TAILLE 1 1/4PO

RACCORD CONDUIT,NYLON,TAILLE 1 1/4PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 369,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLP125NBK
  • N° de modèle du manufacturier P125NBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccords de conduits
  • Taille standard1 1/4 po
  • Raccordement du boîtier1 1/4 po MNPT
  • CouleurNoir
  • Orientation de la connexionDroit
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Type de connexionFiletée
  • Cosse externe de mise à la terreNon
  • Longueur de mailleSans filet de protecteur de cordon
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1 1/4 po
  • Style connecteur Droit
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Normes Certifié CSA, classé UL