!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 1/3HP HVAC

MOTEUR 1/3HP HVAC

DAYTON

MOTEUR 1/3HP HVAC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR 1/3HP HVAC

MOTEUR 1/3HP HVAC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $228.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE3M265
  • N° de modèle du manufacturier 3M265
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 15.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)208 - 230
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Phases1
  • Sous-application de moteurVentilateur de condensateur
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisInclus
  • Hz60
  • ComprendCondensateur
  • Longueur de borne30 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale67,50 %
  • Nb de goujons4
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 1
  • Carcasse 48YZ
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 11-11/16 po
  • Longueur sans tige 5-11/16 po
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Service Continu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A) 2,6 à 3,0
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Taille de goujon 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande