!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEURVENT. PSC 1/2HP 1075 208-230

MOTEURVENT. PSC 1/2HP 1075 208-230

DAYTON

MOTEURVENT. PSC 1/2HP 1075 208-230 close
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
MOTEURVENT. PSC 1/2HP 1075 208-230

MOTEURVENT. PSC 1/2HP 1075 208-230

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $372.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4M062
  • N° de modèle du manufacturier 4M062
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 18
  • Poids à l’expédition 21.136 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur de condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208 - 230
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre6 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • ServiceContinu, ventilation auto.
  • Intensité maximale (A)3,3 à 3,8
  • Longueur de borne30 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale71,50 %
  • Nb de goujons4
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 48YZ
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Longueur hors tout 12 po
  • Longueur sans tige 6 po
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis DMD2MDV7
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (225293)
  • Taille de goujon 8-32 UNC x 3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)