!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,107

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,107

DAYTON

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,107 close
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
MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,107

MOTO-VENT CONDENSEURS,1/2, 1/5 HP,107

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $454.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5RHU6
  • N° de modèle du manufacturier 5RHU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.61 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2, 1/5
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse48YZ
  • Température ambiante max.70 Degrees C
  • Longueur hors tout10-13/16 po
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Application de moteurCVCA/R
  • Longueur d'arbre5 po
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • ServiceService continu
  • Intensité maximale (A)1,2
  • Longueur de borne48 po
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • NormesUL (E37403), CSA (244617)
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 460
  • Roulements de moteur Billes
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Phases 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur de condensateur
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Condensateur requis Included
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Efficacité nominale 70 %
  • Nb de goujons 4