!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS A COMPOSTAGE 40 A 45 GAL PQ10

SACS A COMPOSTAGE 40 A 45 GAL PQ10

GRAINGER

SACS A COMPOSTAGE 40 A 45 GAL PQ10 close
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
SACS A COMPOSTAGE 40 A 45 GAL PQ10

SACS A COMPOSTAGE 40 A 45 GAL PQ10

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.73 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG5PHX0
  • N° de modèle du manufacturier 5PHX0
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.47 lb

Spécifications techniques

  • Largeur40 po
  • Épaisseur1,0 mil
  • Matériau de sac de déchetsMatière compostable
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • Hauteur 46 po
  • Charge max. 60 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • % de contenu recyclé 0%
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Biodegradable Products Institute (BPI)(R) Certified