!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,460 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,460 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,460 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,460 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,460 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,597.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG2545K10VS46-3
  • N° de modèle du manufacturier 2545K10-V-460/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 985.0 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur d'air rotatif de 230 volts mesure 51 x 46 x 83 pouces avec une sortie FNPT de 1 po. Ce compresseur est en fonte et possède un moteur ODP de 10 chevaux. Il fonctionne sur 25 ampères de puissance.

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • Type de moteurODP
  • Matériau de bouteille100 % Fonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Longueur hors tout51 po
  • Hauteur hors tout83 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Puissance de sortie 10 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Comprend Refroidisseur air après refroidie, interrupteur protection d'huile bas, vannes de drain électronique, démarreur Série E
  • Finition Revêtement poudre
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 46 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande