!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,230 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,230 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,230 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,230 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

COMPRESSEUR AIR,ROTATIF,230 V,10 CV,1 PO FNPT,51 X 46 X 83 PO,FONTE

INGERSOLL RAND

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG2545K10VS23-3
  • N° de modèle du manufacturier 2545K10-V-230/3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 985.0 lb

Informations sur le produit

Ce compresseur d'air 230 volts est doté d'un moteur ODP de 10 chevaux et fonctionne sur 25 ampères de puissance. Il mesure 51 x 46 x 83 pouces avec une sortie FNPT de 1 po. Ce compresseur d'air est fabriqué en fonte.

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb d'étages2
  • Phases3
  • Type de moteurODP
  • Matériau de bouteille100 % Fonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt175 psi
  • Longueur hors tout51 po
  • Hauteur hors tout83 po
  • Type de lubrification Ingersoll Rand toute la saison sélectionnez
  • Puissance de sortie 10 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Comprend Refroidisseur air après refroidie, interrupteur protection d'huile bas, vannes de drain électronique, démarreur Série E
  • Finition Revêtement poudre
  • Réglage de pression de marche 135 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 46 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires