!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HLE P/ COMPRESSEUR,SYNTH,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,ORANGE,SILICE,SEAU DE 18,9 L

HLE P/ COMPRESSEUR,SYNTH,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,ORANGE,SILICE,SEAU DE 18,9 L

MOBIL

HLE P/ COMPRESSEUR,SYNTH,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,ORANGE,SILICE,SEAU DE 18,9 L close
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
HLE P/ COMPRESSEUR,SYNTH,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,ORANGE,SILICE,SEAU DE 18,9 L

HLE P/ COMPRESSEUR,SYNTH,GRADE DE VISCOSITÉ ISO 68,ORANGE,SILICE,SEAU DE 18,9 L

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $934.59 / CHAQUE
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
  • N° article IOL122000
  • N° de modèle du manufacturier 122000
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.4 lb

Informations sur le produit

Cette huile synthétique pour compresseur a un grade de viscosité ISO de 68 et est principalement utilisée avec les compresseurs d'air rotatifs à vis et à palettes. Il est de couleur orange et a une densité spécifique de 0,865. Disponible dans un seau de 18,9 litres.

Spécifications techniques

  • Article (huiles pour machines)Huile pour machines
  • Huile de baseSemi-synthétique
  • Additifs du lubrifiantSilice
  • Température de service max.601
  • Point d'éclair410
  • Style du conteneurSeau
  • ApplicationIndustriel
  • Classe de viscosité ISO 65
  • Taille de contenant 18,9 L
  • Temp. de service min. Non évalué(e)
  • Index de viscocité 261
  • Point d'écoulement -27
  • Couleur Ambre
  • Poids spécifique 0,865