!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR D AIR 2 HP GARAGEMATE

COMPRESSEUR D AIR 2 HP GARAGEMATE

INGERSOLL RAND

COMPRESSEUR D AIR 2 HP GARAGEMATE close
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
COMPRESSEUR D AIR 2 HP GARAGEMATE

COMPRESSEUR D AIR 2 HP GARAGEMATE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,951.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article IRGP1.5IU-A9
  • N° de modèle du manufacturier P1.5IU-A9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1603
  • Poids à l’expédition 238.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air Garagemate
  • Puissance de sortie2 hp
  • Type de pompeLubrification à l'huile
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Longueur hors tout22 po
  • Hauteur hors tout43 po
  • Type de lubrification Lubrifié à l'huile
  • Poids 200 lb
  • Type de moteur Électrique.
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 23 po