!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR PORTATIF 5.5HP

COMPRESSEUR AIR PORTATIF 5.5HP

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR PORTATIF 5.5HP close
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
COMPRESSEUR AIR PORTATIF 5.5HP

COMPRESSEUR AIR PORTATIF 5.5HP

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,557.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR4B241
  • N° de modèle du manufacturier 4B241
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1604
  • Poids à l’expédition 167.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à gaz portatif
  • Marque de moteurHonda
  • Capacité d'huile de pompe8,5 oz
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout19-3/4 po
  • Poids157 lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Capacité d'huile de moteur 21 oz
  • Longueur hors tout 19-3/4 po
  • Hauteur hors tout 31-1/4 po
  • Comprend Garde-courroie entièrement métallique et roues semi-pneumatiques surdimensionnées, soupape de sûreté, réservoir, drain et jauge de pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)