!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR STATIONNAIRE 2HP

COMPRESSEUR AIR STATIONNAIRE 2HP

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR STATIONNAIRE 2HP close
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
COMPRESSEUR AIR STATIONNAIRE 2HP

COMPRESSEUR AIR STATIONNAIRE 2HP

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,763.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR4B233
  • N° de modèle du manufacturier 4B233
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 185.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages1
  • Phases1
  • Capacité d'huile de pompe11.5 oz
  • ComprendDémarreur de moteur non inclus, vanne de drain manuelle, verre-regardd'huile, manomètre, soupage de pression de securité
  • FinitionRevêtement poudre
  • Réglage de pression de marche100 psi
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout19 po
  • NormesASME, ULC/C SA, Code Californie 462(L)(2), UL1450
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Puissance de sortie 2 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Anti-gouttes ouvert
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Réservoir ASME Oui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt 135 psi
  • Longueur hors tout 26-1/4 po
  • Hauteur hors tout 52 po