!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPOSÉ,RÉSINE AND DURCISSEUR,DURCISSEMENT RAPIDE,22 LB,PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -29 ° C À 82 ° C,NOIR

COMPOSÉ,RÉSINE AND DURCISSEUR,DURCISSEMENT RAPIDE,22 LB,PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -29 ° C À 82 ° C,NOIR

LOCTITE

COMPOSÉ,RÉSINE AND DURCISSEUR,DURCISSEMENT RAPIDE,22 LB,PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -29 ° C À 82 ° C,NOIR close
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
COMPOSÉ,RÉSINE AND DURCISSEUR,DURCISSEMENT RAPIDE,22 LB,PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -29 ° C À 82 ° C,NOIR

COMPOSÉ,RÉSINE AND DURCISSEUR,DURCISSEMENT RAPIDE,22 LB,PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -29 ° C À 82 ° C,NOIR

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,443.24 / PAQUET
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
  • N° article LCT2395759
  • N° de modèle du manufacturier 2395759
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.4 lb

Informations sur le produit

Ce composé de couleur noire est idéal pour une utilisation dans les trous profonds, les trous à forte déviation, les trous problématiques, les matériaux fouettés et les trous horizontaux. Le paquet de 22 livres comprend la résine et le durcisseur. Le composé adhère au verre, aux ouvrages de maçonnerie, au métal, au plastique, au PVC, au caoutchouc et à l'uréthane. Il a un temps de séchage d'une minute et peut être appliqué à des températures comprises entre -29 et 82 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleComposé
  • Type de contenantSeau
  • À utiliser avecMétal, plastique, caoutchouc
  • Couleur Noir
  • Point d'éclair 100 Degrees C
  • Nb de composants 2
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)