!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE COMPACTE DEL, ENFICHAGE VERT

LAMPE COMPACTE DEL, ENFICHAGE VERT

SPECTRACHOICE

LAMPE COMPACTE DEL, ENFICHAGE VERT close
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
LAMPE COMPACTE DEL, ENFICHAGE VERT

LAMPE COMPACTE DEL, ENFICHAGE VERT

SPECTRACHOICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 556,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL18BG24V8SC12034
  • N° de modèle du manufacturier LED18BG24-V/8SC/120-347
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe DEL compacte
  • Désignation d'ampouleLED18BG24-V/8SC/120-347
  • Indice de rendu des couleurs80 CRI
  • Lumens1 850 lm
  • Longueur hors tout6-1/2 po
  • Puissance (W)18 W
  • Intensité réglableNon
  • Températures de service max.40 Degrees C
  • Type de culot d'ampoule G24
  • Forme de l'ampoule Enfichable verticalement
  • Température de couleur 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 347 V CA
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans